{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 16 mm - 20 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 23 mm | |
Dimenzija a | 2,6 mm | |
Standardna mjerna dubina | 80 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 230 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Ukupna duljina | 127 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429000 16-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517681 | |
Broj proizvođača | 368-765 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Unutarnji mikrometar Holtest 16-20 mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
404,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
320,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 | 0,005 |
Granica odstupanja | 0,004 | 0,006 |
Mjerno područje | 16 ;20 | 16 ;20 |
Dubina mjerenja s produžetkom | 230 | 230 |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 | 1/50 |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |