Innenmessschraube für große Messbereiche 100-900 mm

Artikel-Nr.: 427900 100-900

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
  • CHF 220.00 /Stk.
  • CHF 382.50 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 100 mm - 900 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Spindel-⌀ 7,5 mm
Messtrommel-⌀ 17,5 mm
Verlängerung 25; 50; 100; 200; 400 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 427900 100-900
EAN / GTIN 4059192005894
Herstellernummer 4168023

Beschreibung

Ausführung:

Leichte, knickfeste Rohrkonstruktion. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Messflächen gehärtet und halbrund geschliffen. Eine Messfläche nachstellbar. Messschnäbel, Bedienelemente und Ableseteile mattverchromt. Ohne Einstellhilfe sofort einsatzbereit.

Genauigkeit:

(4 + L/100) µm.

Lieferumfang:

Messschraube, Verlängerungen Nr. 427950.

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 427950.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb