{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Interface | Port RS232C; Port USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 8,5 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Longueur semelle | 100 mm | |
Section de la règle | 16×4 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge de profondeur |
Référence article | 418702 200 | |
EAN / GTIN | 4059192058371 | |
Réf. fabricant | 4126699 |