• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa ranurada 1,35 mm

Número de artículo: 273665 1,35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    37,82 € / Unidad
  • de 10Unidad
    31,52 € / Unidad
a petición
En stock
128 piezas en stock
  • Ranuras según norma: DIN 471; DIN 472

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 1,35 mm
Aplicación principal P
Aplicación secundaria K
Condición de corte continuo
Clase HB7010
Ranuras según norma DIN 471; DIN 472
Material de corte MD
ar 1,6 mm
para arandela de seguridad según DIN471/472 1,2 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273665 1,35
EAN / GTIN 4045197719225

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
230
Acero < 750 N/mm²
P
190
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Con soporte de ranura para ancho de placa 3 mm.

Nota:

Los soportes para plaquitas se tienen que repasar en función del ancho de tronzado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra