{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Anchura de tronzado w | 2,15 mm | |
| Clase | HB7010 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); P (acero) | |
| Para material | Acero (P); Fundición de acero (K); Latón; Titan; Universal | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Norma | DIN 471; DIN 472 | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Nutenstechplatte | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Profundidad de penetración máx. tmax | 2,4 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 140 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 220 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. | 140 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. | 220 m/min | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7010 | |
| Grosor de la inserción T | 2,15 mm | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 273665 2,15 | |
| EAN / GTIN | 4045197719256 | |
| Número del fabricante | 273665 2,15 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |