Navojni rezkar z obračalnimi ploščicami 11,5/20 mm

Št. art.: 218000 11,5/20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
  • Uporaba pri načinu vrtanja: Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
  • Smer rezanja: leva in desna
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Efektivni ⌀ D 11,5 mm
Prevesna dolžina L1 20 mm
Izvedba držala Držalo Weldon
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Smer rezanja leva in desna
z notranjim hlajenjem da
Velikost ploščice 11
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 85 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Vpenjalni vijak 219923
Število vpenjalnih utorov 1
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218000 11,5/20
EAN/GTIN 4045197411815

Opis

Uporaba:

  • Za cilindrične notranje in zunanje navoje; druge obračalne ploščice in nosilna orodja po ponudbi.
  • Za skoznjo in zaprto izvrtino.
  • Univerzalno za levi in desni navoj.
  • Nobenih težav z odrezki, saj nastajajo le kratki odrezki.
  • Majhna rezalna sila.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Efektivni ⌀ DW/previsna dolžina L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico