Fasenfräser 45°, Weldonschaft, Typ: 1

Artikel-Nr.: 216550 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anfaswinkel vorwärts: 90
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung Weldonschaft
Anfaswinkel vorwärts 90 Grad
Einstellwinkel κ 45 Grad
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 1
⌀ D 1,2 mm
maximaler Anfas-⌀ Dmax 16 mm
Auskraglänge L1 20 mm
Gesamtlänge Lges 70 mm
Schaft-⌀ Ds h6 12 mm
passende Wendeschneidplatte 260982 HB725-1
Wendeplattenschraube 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216550 1
EAN / GTIN 4045197685506
Herstellernummer 216550 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.