45° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 1

Artiklové číslo: 216550 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201015
Formulář záznamu S podélnou drážkou
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0120 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky 12 mm
Délka stopky 50 mm
Průměr čepele min. 1,4 mm; 1,4 mm
Průměr čepele max. 16 mm; 16 mm
Průměr těla 12 mm; 12 mm
Průměr krku 14,4 mm; 14,4 mm
Délka břitu max. 6,9 mm; 6,9 mm
Délka hlavy 13 mm; 13 mm
Úhel nastavení 45 stupeň; 45 stupeň; 45 stupeň; 45 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň; 0 stupeň; 0 stupeň; 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň; 0 stupeň; 0 stupeň; 0 stupeň
Počet břitů po obvodu 1; 1
Počet břitů přední strana 1; 1
Výměna nástrojů PowerCard; PowerCard; PowerCard; PowerCard
Provedení stopky stopka Weldon; stopka Weldon; stopka Weldon; stopka Weldon
Průměr hřídele 12 mm; 12 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 20 mm
Užitná délka 19,25 mm
Celková délka 70 mm
Hmotnost 60 g
Směr řezu Pravořezný; Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Profilové frézování
Druh produktu fazetková fréza; fazetková fréza
Obsah jednotlivý díl; jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216550 1
EAN / GTIN 4045197685506
Číslo výrobce 216550 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.