Morse-kúpos dörzsár, bevonat nélkül, MK: MK0

Cikkszám: 162500 MK0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 204
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 204
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 61 mm
Teljes hossz L 93 mm
Szár négyszög □ 6,2 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 162500 MK0
EAN / GTIN 4045197089175
Gyártó száma 162500 MK0
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Egyenes hornyú, hengeres szárral és négyszöggel.

Felhasználás:

Morse-kúpos szárak befogására, kúposan vagy lépcsőzetesen előmunkált furatok dörzsöléséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz