Couronne de perçage KOMET KUB Centron® 63 mm

Réf.: 236650 63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Application de perçage: Centrage; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Centron®
⌀ nom. D 63
Application de perçage Centrage; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Réf. corps de base 55
Vis pour corps de base 239655 20IP2
Réf. pointe de centrage 46
Code ISO plaquette WOEX 080404
Jeu de vis pour plaquettes 239655 15IP (6,3 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236650 63
EAN / GTIN 4047109081765
Réf. fabricant V46 50630

Description

Exécution:

  • Sécurité du process jusqu’à 8 (9)×D.
  • Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.
  • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
  • ⌀ des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d’angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d’adapter le ⌀ du patin de guidage à l’aide de clinquants.

Utilisation:

  • Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
  • Avec pointe de centrage 236655236657.
  • Avec plaquette 236740237080.

Adapté(s) pour:

Corps de base 236652236654.

Livraison:

Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).
A partir du ⌀ 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au ⌀.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier