{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 120408 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | PV720 | |
Material de corte | CERMET | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | GK | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260204 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726929 | |
Número del fabricante | TLD64044 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Clase: PV720
a petición
En stock
52 piezas en stock
US $ 21.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,415 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 12.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 |
Radio angular | 0.8 mm | 0.8 mm |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 120408 | DCMT 11T308 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Condición de corte | continuo | continuo |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 3 mm | 0.2 mm - 2 mm |
Aplicación principal | P | P |