{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M3 LH | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 0.5 mm | |
Longitud total L | 56 mm | |
⌀ de mango Ds | 3.5 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2.7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 2.5 mm | |
⌀ de rosca | 3 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 9 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 136180 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197078384 | |
Número del fabricante | 136180 M3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina rosca izquierda HSS-E 6H, vaporizado, M-LH: M3
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 63.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
714 piezas en stock
US $ 41.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,493 piezas en stock
US $ 17.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 2 |
Longitud total L | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Profundidad de rosca | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego | hasta 3×D en agujero ciego |