Bastidor vertical, Profundidad 400 mm, Altura: 800mm

Número de artículo: 990271 800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Color, gris Gris antracita
Para la altura de la estantería 800 mm
Para la profundidad de la estantería 400 mm
Color gris
Tipo de producto Bastidor vertical
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Número de superficies de sujeción 2
Profundidad 400 mm
Altura 800 mm
Intervalo de empleo Para estantería con estantes encajables
Material chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 990271 800
EAN / GTIN 4062406114213
Número del fabricante 990271 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos.

Aplicación:

Para estanterías básicas y de ampliación n.° 990201 – 990216.

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Descargas y documentos

Productos adecuados