Pared separadora montable un lado (1 columna vertical y 3 paneles perforados) de un lado, Anchura: 1000mm

Número de artículo: 955431 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición Disponible en - días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en - días laborables
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita Lochwand; Standsäulen
Color gris; gris
Selección del color Colores GARANT
Superficie con recubrimiento de polvo
Tipo de producto pared perforada
Anchura 1,000 mm
Altura 2,125 mm
Profundidad 660 mm
Peso 25 kg
Forma del orificio forma cuadrangular
Medida del orificio 9 mm
Distancia entre orificios (retícula) 37 mm
Capacidad de carga 200 kg
Modelo panel perforado Se puede equipar por un lado
Material Chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 955431 1000
EAN / GTIN 4062406163297
Número del fabricante 955431 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Columnas verticales (tubo de acero 60 × 40 × 2 mm) con compensación de nivel y ranuras de enganche en la parte delantera y trasera para el alojamiento de estantes, etc. Manguitos con rosca interior en la superficie interior de las columnas verticales para el montaje (por tornillos) de paredes perforadas n.° 928070; 928071.
Paredes perforadas de chapa de acero □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el asiento de accesorios para paredes perforadas, ganchos GARANT easyFix y soportes.
Pared perforada

Aplicación:

Como separador de espacio, protección visual y para un almacenamiento de herramientas a la vista y flexible.

Lacado:

Paredes perforadas gris claro RAL 7035, columnas verticales antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Descargas y documentos

Productos adecuados