{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Material de remache mandril | Acero, galvanizado | |
| Material de remache hueco | Aleación de aluminio | |
| Forma de cabeza | FK | |
| Abertura de sujeción | 2.5 mm - 3.5 mm | |
| Diámetro de perforación | 3.1 mm | |
| Número de remaches (piezas) | 500 | |
| Diámetro hueco del remache D | 3 mm | |
| Longitud hueca del remache L | 6 mm | |
| Tipo de producto | Remache |
| Número de artículo | 771000 3/6 | |
| EAN / GTIN | 4007081300131 | |
| Número del fabricante | 1433468 | |
| Fabricante/responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |