Remache ciego de aluminio/acero, paquete grande, ⌀ del remache/longitud del vástago (D/L): 4,8/8mm

Número de artículo: 771000 4,8/8
Nuevo producto
Establecer precio 500 Unidad (0.12 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
19 piezas en stock 19 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del remache/longitud del vástago (D/L) (mm) Establecer precio 500 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de remache mandril Acero, galvanizado
Material de remache hueco Aleación de aluminio
Forma de cabeza FK
Abertura de sujeción 2.5 mm - 4.5 mm
Diámetro de perforación 4.9 mm
Número de remaches (piezas) 500
Diámetro hueco del remache D 4.8 mm
Longitud hueca del remache L 8 mm
Tipo de producto Remache

Identificación y clasificación

Número de artículo 771000 4,8/8
EAN / GTIN 4007081300711
Número del fabricante 1433494
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Ejecución:

Los remaches ciegos garantizan una unión permanente y segura de diversos materiales sensibles, incluso cuando solo se puede acceder a uno de ellos.
Forma de cabeza: Cabeza redonda plana = FK; cabeza grande = K.
Las características más básicas del remache ciego estandarizado están definidas por varias normas DIN EN ISO. Estas características incluyen principalmente dimensiones geométricas y propiedades mecánicas. Otras propiedades del conector, como la selección de materiales y el revestimiento de la superficie, se definen de forma muy general en las normas y son responsabilidad del fabricante. Estas especificaciones para las características de los remaches ciegos limitan severamente las tolerancias de los parámetros de conexión y los requisitos que se pueden cumplir. Los remaches ciegos según DIN EN ISO siempre están diseñados para componentes fijos.

Aplicación:

Aplicaciones estándar.

Material:

Remache hueco – aleación de aluminio; vástago del remache – acero, galvanizado.

Recomendación:

Remaches ciegos GESIPA®, una regla de oro:
Grosor del material + diámetro del vástago del remache = longitud del vástago del remache

Ejemplo:
Material: Chapa 3 mm + chapa 3 mm + agujero 4 mm = 10 mm longitud del vástago del remache > da como resultado remaches ciegos 4 × 10.