Alu / acél popszegecs, nagy kiszerelés, Szegecs ⌀ / szár hossza (D / L): 3/6mm

Cikkszám: 771000 3/6
Új termék
Ár beállítása 500 Darab (0,05 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
309 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szegecs ⌀ / szár hossza (D / L) (mm) Ár beállítása 500 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szegecstüske anyaga Horganyzott acél
Üreges szegecs anyaga Alumínium ötvözet
Fejalak FK
Szorítási tartomány 2,5 mm - 3,5 mm
Furat átmérő 3,1 mm
Szegecsek száma (darab) 500
Üreges szegecs átmérője D 3 mm
Üreges szegecs hossza L 6 mm
Termék fajtája Szegecs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 771000 3/6
EAN / GTIN 4007081300131
Gyártó száma 1433468
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Kivitel:

A popszegecsek biztosítják az eltérő, valamint érzékeny anyagok tartósan biztonságos összeillesztését, még egyik oldali hozzáférés esetén is.
Fejalak: lapos kerek fej = FK; nagy fej = K.
A szabványosított popszegecs legalapvetőbb jellemzőit különböző DIN EN ISO szabványok határozzák meg. Ezek a jellemzők elsősorban geometriai méreteket és mechanikai tulajdonságokat tartalmaznak. A kötőelem további tulajdonságait, mint például az anyagkínálatot és a felületi bevonatot a szabványok nagyon általánosan határozzák meg és a választás a gyártót illeti meg. A popszegecs jellemzőire vonatkozó előírások szigorúan korlátozzák a kapcsolódási paraméterek tűréseit és a megvalósítható követelményeket. A DIN EN ISO szerinti popszegecsek mindig fix alkatrészekhez készülnek.

Felhasználás:

Standard alkalmazások.

Alapanyag:

Üreges szegecs – alumínium ötvözet; szegecs tüske – acél, horganyzott.

Ajánlás:

GESIPA® popszegecsek – hüvelykujj szabály:
Anyagvastagság + szegecsszár átmérő = szegecsszár hossza

Példa:
Anyag: 3 mm lemez + 3 mm lemez + 4 mm furat = 10 mm szegecsszár hossz > 4 × 10 popszegecset eredményez.