Surtido de destornilladores electrónicos Kraftform-Micro, ESD, Número de destornilladores: 25

Número de artículo: 669924 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
26 piezas en stock 26 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Establecer precio 25 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB / ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Número de destornilladores 25
propiedad electrostática EGB / ESD
Perfil de salida Dentado múltiple; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillos TORX-PLUS®; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Destornillador ranura; Destornilladores para tornillos Microstix®; Destornillador Pentalobe; Destornillador de perfil combinado Phillips/ranura
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 669924 25
EAN / GTIN 4013288219459
Número del fabricante 05134019001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango con caperuza de centrado giratoria y zona de corte rápido. Varilla de acero especial.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.
Mango de varios componentes de constitución ergonómica.
  • Tapa giratoria de marcha suave para la fijación de la yema del dedo índice en los trabajos de precisión.
  • Zona de giro rápido configurada óptimamente para atornillar de forma rápida y eficaz.
  • Zona de fuerza para la trasmisión de pares relativamente altos, varilla de acero para herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, punta negra.

Aplicación:

Para trabajos en componentes electrónicos en zonas de riesgo electrostático.

Volumen de suministro:

25 piezas en estuche plegable de tejido.
1 destornillador para Phillips de cada tam. PH000; PH00; PH0; PH1.
1 destornillador para tornillos de cabeza ranurada de cada tam. 0,8; 1,5 mm.
1 destornillador para perfil combinado Phillips/ranurado, tam. PH/SL1.
1 destornillador para Torx® de cada tam. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
1 destornillador para Torx® con función de parada de cada tam. TX8; TX10.
1 destornillador para Torx Plus®, tam. 1IPR.
1 destornillador para Torx® con espiga de cada tam. TX6; TX8.
1 destornillador de llave de vaso tam. SW3.
1 destornillador para Pentalobe de cada tam. PL1,1; PL1,4.
1 destornillador para Microstix® de cada tam. m; 00; F; 0.
1 extractor tam. 3,5 mm.

Nota:

“Big Pack” ESD de 25 piezas disponible en el 669924 tam. 25.