Medidor climatológico, Tipo: 440

Número de artículo: 474141 440
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Interfaz: Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Memoria aparato 7500 protocolos de medición
Peso 250 g
Longitud 154 mm
Anchura 65 mm
Altura 32 mm
Clase de protección IP IP 54
Tipo de producto Medidor climatológico

Identificación y clasificación

Número de artículo 474141 440
EAN / GTIN 4029547019289
Número del fabricante 0560 4401
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Ejecución:

Aparato de medición multifuncional testo 440 para temperatura, humedad, presión, corriente de aire, intensidad lumínica, CO y CO2.
  • Menús de medición intuitivos y claramente estructurados con la máxima comodidad de manejo.
  • Amplia selección de sondas de clima para una multitud de aplicaciones.
  • Mangos de sonda con conexiones por cable o Bluetooth. Uso universal para todo tipo de sondas.
  • Clara indicación paralela de 3 valores.
  • Memoria interna para máx. 7500 protocolos de medición

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye 3 pilas n.° 081561 tam. LR6, cable USB y protocolo de calibración.

Partes opcionales:

Sondas de medición n.º 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 y maleta n.º 474161.

Nota:

Testo 440 dp con sensor de presión diferencial para mediciones de flujo en aire con contenido de partículas (medición con tubo de Pitot), otras sondas (con cable o con transmisión vía Bluetooth) y juegos para todas las aplicaciones disponibles a petición.