Escuadra lisa de sección reducida galvanizada 500X280 mm

Número de artículo: 456000 500X280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
a petición
En stock
51 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud brazo largo 500 mm
Longitud brazo corto 280 mm
Sección transversal de los lados 30 × 5 mm
Material Acero
Superficie galvanizado
Tipo de producto Carro de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 456000 500X280
EAN / GTIN 4045197206152

Descripción

Ejecución:

Ejecución de acero. Superficie galvanizada.
Cantos y caras planas acabados.

Aplicación:

Para trabajos de enderezamiento y trazado sencillos en cerrajerías, hojalaterías, etc.
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
    Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra