{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
| Altura de trazado | 300 mm | |
| Lectura | 0.005 mm | |
| Límite de error | 0.02 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| Vida útil de la batería aprox. | 3,500 h | |
| Técnica de medición | digital | |
| Superficie de pie longitud | 135 mm | |
| Superficie de pie anchura | 91 mm | |
| Tipo de producto | Calibre de alturas con gramil digital |
| Número de artículo | 445222 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001062291 |