{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de protección IP: | no especificado | |
| Denominación del fabricante | IMICRO | |
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Distancia entre la superficie de medición y el agujero ciego (a) | 2 mm | |
| Con anillo de comprobación | sí | |
| Con barra de ajuste | no | |
| Con prolongación | sí | |
| Cantidad de prolongaciones | 3 ud. | |
| Profundidad de medición estándar | 20 mm | |
| Lectura, milímetros | 0.001 mm | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | micrómetro de interiores | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | no | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| División del tambor de medición | 1/50 mm | |
| Tratamiento de la superficie de medición | templado | |
| Precisión ± | 4 µm | |
| Margen de error | 4 µm | |
| Desviación de medición E MPE | 4 µm | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 3.5 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 4 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 428800 3,5-4 | |
| EAN / GTIN | 7630041108330 | |
| Número del fabricante | 00813410 |