Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Calibre de profundidad digital con salida de datos, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 418686 150

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 418686 150
Número del fabricante 418686 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Indicador LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 8,5 mm de altura. Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Superficies de medición lapeadas con precisión. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada ⌀ 1,5 mm, 5 mm largo.

Ejecución - imagen:

Puente adicional n.º 41 8610
Inserto de medición n.º 41 8630

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610.Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.
Cable de datos n.º 498940.