{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo | 6319C | |
| Para rosca | M8 | |
| ⌀ de la perforación d1 | 8.4 mm | |
| ⌀ exterior d3 | 17 mm | |
| Fuerza h2 | 3.2 mm | |
| Tipo de producto | Arandela esférica |
| Número de artículo | 375350 M8 | |
| EAN / GTIN | 4020772081737 | |
| Número del fabricante | 81737 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |