Palanca de sujeción enclavable 12 mm

Número de artículo: 370750 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6621
Anchura de ranura a 12 mm
Tipo de producto Elemento de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370750 12
EAN / GTIN 4020772074609
Número del fabricante 74609

Descripción

Ejecución:

La palanca de sujeción enclavable permite apretar y soltar con rapidez. Por medio del dentado se puede situar la palanca en cualquier posición con facilidad de manipulación.

Material:

Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 o 10.9 (¡en función del tamaño!).

Idóneo para:

N.º 370720 tam. 12 y 14 (= M12).