Par de mordazas de sujeción, H = 15, Tipo: 1

Número de artículo: 360184 1
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
12 piezas en stock 12 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas A 120 mm
Gama de sujeción S1 10 mm - 20 mm
Gama de sujeción S2 120 mm - 130 mm
Gama de sujeción S3 60 mm - 70 mm
Gama de sujeción S4 70 mm - 80 mm
Adecuado para el código de color PCV 160
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 360184 1
EAN / GTIN 4062406199814
Número del fabricante 360184 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Templado, para la sujeción de piezas en bruto. Las bocas de sujeción se pueden emplear como garras reversibles. Nivel de sujeción con 4 mm de altura.
La mordazas cubren cuatro gamas de sujeción.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.º 360180 y n.º 360181 tam. 160 en cada caso.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.