{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pofaszélesség A | 120 mm | |
| Befogási tartomány S1 | 10 mm - 20 mm | |
| Befogási tartomány S2 | 120 mm - 130 mm | |
| Befogási tartomány S3 | 60 mm - 70 mm | |
| Befogási tartomány S4 | 70 mm - 80 mm | |
| Hozzávaló színkód | PCV 160 | |
| Termék fajtája | Satupofák |
| Cikkszám | 360184 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406199814 | |
| Gyártó száma | 360184 1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |