Paire de mors de préhension, H = 15, Type: 1

Réf.: 360184 1
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 120 mm
Hauteur mors H 15 mm
surface de serrage avec stries
Pour inserts interchangeables non
Avec nervure de guidage oui
Fonction mode fixe
Type de fixation visser
Avec vis oui
Sommaire 1 paire
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Surface bruni
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 360184 1
EAN / GTIN 4062406199814
Réf. fabricant 360184 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trempés, pour le serrage de pièces brutes. Les mors de préhension peuvent être utilisés comme mors réversibles. Niveau de serrage avec 4 mm de haut.
Les mors couvrent quatre plages de serrage.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360180 et 360181, chacun dans la réf. 160.

Livraison:

Avec vis de fixation.