Pinza sujeción por compresión redonda, DIN 6343 14 mm

Número de artículo: 329550 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción 14 mm
Tipo 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Longitud total L 94 mm
Ángulo α 15 grados
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 329550 14
EAN / GTIN 4045197309624
Número del fabricante 10128011400

Descripción

Ejecución:

Pinzas portapiezas, perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.

Norma:

DIN 6343

Precisión:

Tolerancias de concentricidad: D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

Nota:

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) a petición!
Perfil ⌀ 1,0 – 8,0 mm liso. A partir de ⌀ 8,5 mm con ranuras transversales.
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
    ⌀ de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra