• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Pinzas portapiezas extrafinas junta tórica, ⌀ de sujeción nominal d: 1mm

Número de artículo: 309573 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
14 piezas en stock 14 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 1 mm
⌀ exterior D 10.1 mm
Longitud total L 50 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 309573 1
EAN / GTIN 4250261519551
Número del fabricante 136 0601 000 T
Fabricante/responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Forma constructiva muy fina. La pinza portapieza se aprieta mediante una rosca por atrás a través del cono hacia el asiento del cono. Contorno de interferencia reducido gracias a la eliminación de las tuercas de apriete.
Con recubrimiento especial para un mayor par de retención.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción extrafina n.° 300772; 304981; 304982; 309571.