{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Para pinzas de sujeción ER | 11 mm | |
| ⌀ de sujeción D1 | 1-7 mm | |
| Adaptador | SK 40 A = 130 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Gama de sujeción | 0.5 mm - 7 mm | |
| Longitud de voladizo medida A | 130 mm | |
| ⌀ exterior D | 16 mm | |
| Longitud útil LN | 101 mm | |
| Llave de apriete adecuada n.° 309740 | 11 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
| Número de artículo | 300652 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197764317 | |
| Número del fabricante | 300652 11 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |