Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, ⌀ mango/longitud total L: 50/518

Número de artículo: 265076 50/518
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
3 piezas en stock 3 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ mango/longitud total L Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 50 mm
Serie Master Mute
Oscilación amortiguado
Refrigeración interior
Número de canales de refrigeración 1
Longitud total L 518 mm
Ejecución Acero
Desplazamiento central H cuerpo de base 5 mm
Zona S no sujetable 187 mm
Longitud de sujeción recomendada 150 mm
Juego de tornillos de montaje 269026 3
Rosca de conexión G3/4
Tipo de producto Cuerpo de base barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 265076 50/518
EAN / GTIN 4069515037471
Número del fabricante 265076 50/518
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con interfaz modular, compatible con sistemas de otros fabricantes (por ejemplo, Iscar).

Volumen de suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S! Dmín. = 1/2 ⌀ de mango + H + Desplazamiento central L3 cabezal de corte. Longitud útil = longitud total L menos longitud de sujeción (recomendado = 3×D). Utilizar solo con refrigeración interna (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos