Cortador doble ER, Unión: ER25

Número de artículo: 237609 ER25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
8 piezas en stock 8 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Unión ER25
Norma ISO 15488-B
Plaquita de corte adecuada CC..09T3..
Longitud útil L1 65 mm
⌀ intervalo de husillo 39.5 mm - 51.1 mm
Tornillo para plaquita reversible 219805
Tipo de producto Cortador doble

Identificación y clasificación

Número de artículo 237609 ER25
EAN / GTIN 4045197778901
Número del fabricante 237609 ER25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El cabezal de dos filos está compuesto por un cuerpo de base y un soporte de plaquita.
Conexión sencilla con el portapinzas de sujeción ER mediante el cono integrado.
Filos regulables separadamente.

Aplicación:

Para ensanchar perforaciones existentes.

Descargas y documentos

Productos adecuados