{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 63 mm | |
| Número de filos Z | 5 | |
| Forma del mango | con taladro | |
| Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| ⌀ D3 | 39 mm | |
| Profundidad de corte máxima ap máx. | 2 mm | |
| Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD | 5 mm | |
| Longitud total Ltot | 50 mm | |
| ⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 102 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 124 mm | |
| Ángulo de rampa αmáx. | 0.54 grados | |
| Longitud de rampa L para αmáx. | 38 mm | |
| Tamaño de plaquita | 14 | |
| Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | |
| Tornillo para plaquita reversible | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
| Ángulo de ajuste κ | 10 grados | |
| Fz Helix | 0.7 | |
| Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
| Número de artículo | 222065 63/5SL | |
| EAN / GTIN | 4960664707737 | |
| Número del fabricante | THN07693 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |