• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM con escalonado de avellanar 2×D, TiAlN, UNC: 5/16-18

Número de artículo: 139723 5/16-18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • US $ 0.01 /piezas
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
13 piezas en stock 13 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

UNC Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: UNC; UNC-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master TM
Tamaño de rosca 5/16-18 UNC
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca UNC; UNC-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1.411 mm
Pasos por pulgada 18
⌀ nominal DC 6.1 mm
Longitud de filo Lc 16.18 mm
Longitud del mango Ls 40 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
⌀ del cuello D1 8.5 mm
Valor de programación para avellanado L1 17.35 mm
Número de dientes Z 4
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0.06 mm
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante
División de los cortes desigual
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
⌀ de rosca 7.94 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Perfil de rosca Perfil total
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 139723 5/16-18
EAN / GTIN 4062406058210
Número del fabricante 139723 5/16-18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Ventaja:

Escalonado de avellanar en la parte del vástago para avellanado de 90°, para avellanado y fresado de roscas en una sola operación.

Aplicación:

Para rosca gruesa unificada UNC ASME-B1.1.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA
Forma HB: pedir con n.° 139723 + 129100 HB
Forma HE: pedir con n.° 139723 + 129100 HE

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos