{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master TM | |
| Tamaño de rosca | 1/2-13 UNC | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Tipo de rosca | UNC; UNC-LH | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | MDI | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Paso de rosca | 1.954 mm | |
| Pasos por pulgada | 13 | |
| ⌀ nominal DC | 10.3 mm | |
| Longitud de filo Lc | 26.32 mm | |
| Longitud del mango Ls | 45 mm | |
| Longitud total L | 94 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 14 mm | |
| ⌀ del cuello D1 | 13.2 mm | |
| Valor de programación para avellanado L1 | 27.77 mm | |
| Número de dientes Z | 6 | |
| Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0.09 mm | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
| División de los cortes | desigual | |
| Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
| ⌀ de rosca | 12.7 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| Número de ranuras de sujeción | 6 | |
| anillo de color | verde | |
| Aplicación interior/exterior | interior | |
| Perfil de rosca | Perfil total | |
| Tipo de producto | Fresa de roscado |
| Número de artículo | 139723 1/2-13 | |
| EAN / GTIN | 4062406058241 | |
| Número del fabricante | 139723 1/2-13 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |