GARANT Master TM -varsikierrejyrsin, jossa upotustaso 2×D 5/16-18

Tuote nro.: 139723 5/16-18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: UNC; UNC-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master TM
Kierteen koko 5/16-18 UNC
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi UNC; UNC-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,411 mm
Kierrettä/ tuuma 18
Nimellis-⌀ DC 6,1 mm
Terän pituus lc 16,18 mm
Varren pituus Ls 40 mm
Kokonaispituus L 75 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Kaulan ⌀ D1 8,5 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 17,35 mm
HammaslukuZ 4
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,06 mm
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Terien jako epätasainen
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Kierteen ⌀ 7,94 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 4
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139723 5/16-18
EAN / GTIN 4062406058210

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
220
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
130
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.
Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Enemmän teriä.
  • Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.
  • Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.

Etu:

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen ja kierteen jyrsintään yhdessä työvaiheessa.

Käyttö:

UNC-yleiskarkeakierteelle ASME-B1.1.

Ohje:

Muodot HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA
Muoto HB: tilaa nrolla 139723 + 129100 HB
Muoto HE: tilaa nrolla 139723 + 129100 HE

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master TM" Näytä kaikki
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
    UNC Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin