Brocas de punta CN MDI 142° extralarga espiralizada, TiAlN, ⌀ DC h6: 2mm

Número de artículo: 121121 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
10 piezas en stock 10 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h6 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Ángulo de punta: 142
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tolerancia de mango h6
⌀ nominal DC 2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal h6
Ángulo de punta 142 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 6 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 2 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0.03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de centrar

Identificación y clasificación

Número de artículo 121121 2
EAN / GTIN 4062406120818
Número del fabricante 121121 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
260
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
90
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
65
Acero < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado entre puntas exactamente centrado. Inicio de taladrado fácil y gran exactitud de forma de la punta de centrado. Estable gracias a las ranuras receptoras de viruta cortas.
Ejecución extralarga.

Aplicación:

Con ángulo de punta de 142° para el contacto de las cuchillas principales de la broca espiral sucesiva.

Nota:

Utilizar n.º de revoluciones para ⌀ de broca efectivo, (no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 121120.
Forma HE: pedir con n.º 121121 + 129100.