{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 20 m | |
Anchura | 1.4 m | |
Grosor lámina | 9 µm | |
Material lámina | Lámina de HDPE | |
Tipo de cinta adhesiva | Cinta textil (caucho natural) | |
Uso en superficies | rugosa, para interiores y exteriores | |
Empleo típico | Interior y exterior | |
retirada posibles sin residuos hasta | 21 d | |
adecuado para desenrollador | N.º 087209. | |
Tipo de producto | Lámina de cubierta |
Número de artículo | 087205 1,4 | |
EAN / GTIN | 4013307351290 | |
Número del fabricante | 580184001-329 |