Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Aparato de limpieza por ultrasonidos PRESET, Capacidad: 3l

Número de artículo: 082923 3

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (l) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 082923 3
Número del fabricante 101636+100002

Descripción

Ejecución:

De acero inoxidable estirado o soldado. Control de temperatura de 30 °C a 80 °C en tramos de 5 °C.
Aparatos independientes: PRESET: acero fino estirado, para guardar aplicaciones frecuentes.

Aplicación:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (a partir del n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Volumen de suministro:

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.° 082926).

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.
Encontrará el cesto insertable en el n.º 082926 de la tienda en línea.

Descargas y documentos

Productos adecuados