Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Ultrasoon reinigingsapparaat PRESET 3 l

Artikelnummer: 082923 3

Productdetails

Technische gegevens

Apparaatlengte 300 mm
Apparaatbreedte 190 mm
Apparaathoogte 220 mm
Lengte inzetkorf 191 mm
Breedte inzetkorf 95 mm
Reinigingsbak lengte 235 mm
Reinigingsbak breedte 134 mm
Reinigingsbak hoogte 97 mm
Inhoud reinigingsbak 3 l
Nominale inhoud 1,9 l
Verwarmingsvermogen 200 W
Ultrasoon piekvermogen 320 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 V
Wattage 280 W
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider nee
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie nee
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule nee
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule nee
Gewicht 2,8 kg
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082923 3
EAN/GTIN 2050001962911
Nummer fabrikant 101636+100002

Omschrijving

Uitvoering:

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.
Staande apparaten: PRESET − getrokken edelstaal, voor het opslaan van vaak gebruikte toepassingen.

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.
Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.
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
    Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen