Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Ultraschall-Reinigungsgerät PRESET 3 l

Artikel-Nr.: 082923 3

Produktdetails

Technische Daten

Geräte-Länge 300 mm
Geräte-Breite 190 mm
Geräte-Höhe 220 mm
Länge Einsatzkorb 191 mm
Breite Einsatzkorb 95 mm
Reinigungsbecken Länge 235 mm
Reinigungsbecken Breite 134 mm
Reinigungsbecken Höhe 97 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken 3 l
Nenninhalt 1,9 l
Heizleistung 200 W
Ultraschall-Spitzenleistung 320 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 280 W
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider nein
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration nein
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul nein
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul nein
Gewicht 2,8 kg
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082923 3
EAN / GTIN 2050001962911
Herstellernummer 101636+100002

Beschreibung

Ausführung:

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.
Standgeräte: PRESET − gezogener Edelstahl, zum Speichern von häufigen Anwendungen.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.
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
    Fassungsvermögen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb