Cabezal de fresado de rosca 15 mm

Número de artículo: 218110 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Empleo con tipo de perforación: Agujero ciego; Agujero pasante
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Empleo con tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
Sentido del corte izquierda y derecha
Ejecuciones de mangos con rosca
Refrigeración interior
Tamaño de placa 11
Número de filos Z 1
Rosca de alojamiento M6
⌀ activo D 14.75 mm
⌀ collar D1 10.6 mm
Longitud total Ltot 20.2 mm
Longitud de voladizo L1 15 mm
L2 5.2 mm
Tornillo para plaquita 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Número de ranuras de sujeción 1
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218110 15
EAN / GTIN 4062406245214

Descripción

Aplicación:

  • Para roscas grandes y profundas.
  • Para rosca interior cilíndrica; otras plaquitas reversibles y soportes a petición.
  • Para roscas de agujero pasante y de agujero ciego.
  • De aplicación universal para rosca a la izquierda y a la derecha.
  • Presión de corte baja.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra