Mesa rodante con 2 superficies de carga hasta 1200 kg, Tipo: 12497

Número de artículo: 919865 12497
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 12497
Altura 925 mm
Anchura 910 mm
Profundidad 700 mm
Anchura de superficie de carga 700 mm
Profundidad superficie de carga 700 mm
Altura de superficie de carga abajo 283 mm
Altura de superficie de carga arriba 925 mm
⌀ rueda 200 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba 500 kg
Capacidad de carga máxima 1,200 kg
Peso 54 kg
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919865 12497
EAN / GTIN 4017976112497
Número del fabricante 12497

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataformas con tablero serigrafiado antideslizante de madera contrachapeada resistente al agua.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubierta elástica de caucho macizo de alta calidad (200 × 50 mm) de color azul grisáceo, no dejan marca, y cubos con rodamiento de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra