{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 395 mm | |
Anchura | 300 mm | |
Profundidad | 180 mm | |
Medida interior de las entradas altura | 68 mm | |
Medida interior de las entradas anchura | 168 mm | |
Capacidad de carga | 1,000 kg | |
Peso | 9 kg | |
Tipo de producto | Gancho de carga |
Número de artículo | 919975 1/1 | |
EAN / GTIN | 4052462017931 |