{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 18 V | |
Quality Dress | ABS 18QC | |
Capacidad de la batería | 25 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Par de giro máximo blando | 32 Nm | |
Par de giro máximo duro | 60 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 450 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 2,000 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 15 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 50 mm | |
Peso | 17 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | 18 V, 2 marchas | |
USP2 | Portabrocas de acción rápida, gama de sujeción 1,5-13, en maleta de transporte |
Número de artículo | 070205 71132262 | |
EAN / GTIN | 4014586887159 | |
Número del fabricante | 71132262000 |