{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 14 V | |
Quality Dress | ABS 14 C | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 144 V | |
Par de giro máximo blando | 27 Nm | |
Par de giro máximo duro | 55 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 450 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 1,600 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 15 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 35 mm | |
Peso | 18 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | 18 V, 2 marchas | |
USP2 | Portabrocas de acción rápida, gama de sujeción 1,5-13, en maleta de transporte |
Número de artículo | 070205 71131862 | |
EAN / GTIN | 4014586873442 |