{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 12 V | |
Quality Dress | ABSU 12 SELECT | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 12 V | |
Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
Par de giro máximo blando | 14 Nm | |
Par de giro máximo duro | 20 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 400 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 1,300 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1 mm - 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 10 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 30 mm | |
Peso | 1.2 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
adecuado para material | Madera; Acero | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | 18 V, 2 marchas | |
USP2 | Portabrocas de acción rápida, gama de sujeción 1,5-13, en maleta de transporte |
Número de artículo | 070205 71132064 | |
Número del fabricante | 71132064000 |