{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 24 | |
Recubrimiento | nitrurado | |
Tipo de rosca | TR | |
Ángulo de flanco | 30 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Clase de tolerancia | DIN 103 7H | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 5 mm | |
Longitud total L | 245 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Vástago cuadrado □ | 14.5 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 19.25 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 28.87 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 133490 TR24X5 | |
EAN / GTIN | 4045197533098 |