{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm - 30.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
anillo de color | sin | |
Material de corte | HSS | |
Tipo de producto | Broca escalonada | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Vástago con tres superficies de apriete |
Número de artículo | 118120 3-30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197193209 | |
Número del fabricante | 118120 3-30,5 |